Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND BLD2 Verktygsbalanserare, 2.2 till 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning | AC7LWE 38N652

INGERSOLL-RAND BLD2 Verktygsbalanserare, 2.2 till 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning

Finns i lager
Artikel: AC7LWE Modell: BLD2Korsreferens: 38N652
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
1 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbalans
Kabellängd5.2ft.
KabelmaterialRostfritt stål
För vägning av verktyg2.2 till 4.4 pund
Husets materialAluminium
LåsmekanismNej
Övergripande djup2.25 "
Totala höjden10.25 "
Total bredd4 5 / 16 "
Hjulvikt1 lb.
SpänningsjusteringRotation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att öka användarkomforten genom att placera ofta använda verktyg inom räckhåll och öka produktiviteten
    • Har kraftig gjuten aluminiumkonstruktion perfekt för tuff industriell miljö och självsmörjande bussningar som ökar livslängden
    • Levereras utrustad med en stark kabel i rostfritt stål som inte tappar även vid upprepad användning

Produktvarianter

ProduktModellFör vägning av verktygPris
INGERSOLL-RAND BLD1 Verktygsbalans 0.88 till 2.2 lb | AC7LWD 38N651 BLD10.88 till 2.2 pund1 369 kr
INGERSOLL-RAND BLD3 Verktygsbalans 4 till 6 Lb. | AC7LWF 38N653 BLD34 till 6 pund1 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND BLD2 Verktygsbalanserare, 2.2 till 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning
1 300 kr /enhet