INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsch, spakkontroll, 3/4 tums slangstorlek, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsch, spakkontroll, 3/4 tums slangstorlek, 90 psi

Finns i lager
Artikel: AC8NDG Modell: BU7AKorsreferens: 3CPD4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

209 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftvinsch
(F) NPT-inlopp1 / 2 "
1: a lagerlinjens drag1200 lb.
1: a lagers linjehastighet37 fpm
Luftkonsumtion50 scfm
Kontroll typSpakreglage
Växelförhållande54:1
VäxeltypPlanetary
Slangstorlek3 / 4 "
motortypKolvmotor
Totala höjden15 "
Total längd19 13 / 16 "
Total bredd10 "
Nödvändigt tryck90 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)50.32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Konstruerad för användning i områden med brandrisk för att dra, lyfta och spänna material
    • Robust gjuten stålkonstruktion garanterar hållbarhet och lång livslängd
    • Utrustad med en gasreglerventil med variabel hastighet för exakt positionering
    • Bandbroms ger effektiv bromsning och frikoppling av kopplingstillstånd för snabb vajerutbetalning
    • Följer ANSI / ASME B30.7-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionVäxelförhållandeSlangstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "837 021 kr
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "742 671 kr
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 115 560 SEK
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 648 755 SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsch, spakkontroll, 3/4 tums slangstorlek, 90 psi
209 915 kr /enhet