INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDH 3CPD9

INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luftvinschspakskontroll 5169 Lb Max drag

Finns i lager
Artikel: AC8NDH Modell: FA2B-24MX1Korsreferens: 3CPD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

837 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftvinsch
(F) NPT-inlopp1-1 / 4 "
1: a lagerlinjens drag5169 lb.
1: a lagers linjehastighet74 fpm
Luftkonsumtion350 scfm
Kontroll typSpakreglage
Växelförhållande43:1
VäxeltypPlanetary
Slangstorlek1.5 "
motortypKolvmotor
Totala höjden27.593
Total längd47 3 / 32 "
Total bredd22.125 "
Nödvändigt tryck90 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 467.55
Fartygets höjd (cm)70.08
Fartygets längd (cm)119.63
Fartygets bredd (cm)56.16
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2: a lagerlinjens dragning (4710 pund)
    • 2: a lagers linjehastighet (81 fpm)
    • 3: e lagerlinjens dragning (4326 lb.)
    • Tredje lagerhastigheten (3 fpm)
    • Fjärde lagerlinjens drag (4 pund)
    • 4: e lagerhastighet (96 fpm)
    • Fjärde lagerlinjens drag (5 pund)
    • 5: e lagerhastighet (103 fpm)
    • Rekommenderad Wire Rope Dia. (1/2 ")
    • Vinsch typ (för dragning)

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionVäxelförhållandeSlangstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsch, spakkontroll, 3/4 tums slangstorlek, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "209 915 kr
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "742 671 kr
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 115 560 SEK
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 648 755 SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luftvinschspakskontroll 5169 Lb Max drag
837 021 kr /enhet