INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDL 3CPE3

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Luftvinschspakskontroll 13167 Lb Max drag

Finns i lager
Artikel: AC8NDL Modell: FA5A-24XK1Korsreferens: 3CPE3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 648 755 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftvinsch
(F) NPT-inlopp1-1 / 4 "
1: a lagerlinjens drag13,167 lb.
1: a lagers linjehastighet38 fpm
Luftkonsumtion700 scfm
Kontroll typSpakreglage
Växelförhållande40:1
VäxeltypPlanetary
Slangstorlek1.5 "
motortypKolvmotor
Totala höjden31.5 "
Total längd58.5 "
Total bredd28.031 "
Nödvändigt tryck90 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 565.65
Fartygets höjd (cm)80.01
Fartygets längd (cm)148.59
Fartygets bredd (cm)71.22
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2: a lagerlinjens dragning (11,910 pund)
    • 2: a lagers linjehastighet (42 fpm)
    • 3: e lagerlinjens dragning (10,872 lb.)
    • Tredje lagerhastigheten (3 fpm)
    • Fjärde lagerlinjens drag (4 pund)
    • 4: e lagerhastighet (50 fpm)
    • Fjärde lagerlinjens drag (5 pund)
    • 5: e lagerhastighet (54 fpm)
    • Rekommenderad Wire Rope Dia. (3/4 ")
    • Vinsch typ (för lyft / dragning)

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionVäxelförhållandeSlangstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsch, spakkontroll, 3/4 tums slangstorlek, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "209 915 kr
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "837 021 kr
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Luft vinschreglage 5169 Lb Max drag | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "742 671 kr
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Kontroll av luftvinschspak 13167 Lb Max drag | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 115 560 SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Luftvinschspakskontroll 13167 Lb Max drag
1 648 755 SEK /enhet