INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Balansvagn för luftkabel 350 lb. kapacitet | AC6EZU 33L658

INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Balansvagn för luftkabel 350 lb.

Finns i lager
Artikel: AC6EZU Modell: BW035080HM-GKorsreferens: 33L658

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkabelbalans
Luftkonsumtion1/8 scfm
BromsJa
FinishGul färg
Bostadsdia.10 "
Husets längd15 11 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Hiss80 "
Max. Kapacitet350 lb.
suspensionVagn, krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)39.83
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Balanseringskapacitet @ 100 PSI (350 lb.)
    • Lyftkapacitet @ 100 PSI (280 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHusets längdMax. KapacitetPris
INGERSOLL-RAND BW020120HM-G Balansvagn för luftkabel 200 lb. kapacitet | AC6EZT 33L657 BW020120HM-G15 11 / 16 "200 lb.77 879 kr
INGERSOLL-RAND BW050080HM-G Balansvagn för luftkabel 500 lb. kapacitet | AC6EZV 33L659 BW050080HM-G21 "500 lb.106 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Balansvagn för luftkabel 350 lb.
86 850 kr /enhet