Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDD5 Kulknopp 7/8 tum 3 / 8-16 1 tum | AC9FLV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD5 Kulknopp 7/8 tum 3/8-16 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC9FLV Modell: 3GDD5

Få det Maj 22, Onsdag
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
15SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollknopp
Bas Dia.0.625 "
Diameter1"
FinishZink-pläterad
VredtypSvart Polypro Plast, Zink Locknut
Längd0.875 "
MaterialStål
StilBoll
Tryck på Typ (in.)Blind
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterVredtypLängdStilPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDE3 Kulknopp 1 1/8 tum 3 / 8-16 1 1/4 tum | AC9FMC 3GDE30.625 "1.25 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.125 "Boll15SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDF3 Kulknopp 1 1/4 tum 3 / 8-16 1 3/8 tum | AC9FMM 3GDF30.75 "1.375 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.25 "Boll28SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDG4 Kulknopp 1 3/8 tum 3 / 8-16 1 1/2 tum | AC9FMY 3GDG40.75 "1.5 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.375 "Boll27SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDH2 Kulknopp 1 1/2 tum 3 / 8-16 1 5/8 In | AC9FNF 3GDH20.75 "1.625 "Svart Polypro Plast, Zink Locknut1.5 "Boll29SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ1 Kulknopp 1 3/4 tum 3 / 8-16 1 7/8 In | AC9FNP 3GDJ11"1.875 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.75 "Boll55SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEM7 Kulknopp 1 1 3/8 tum 3 / 8-16 2 1/4 tum | AC9FZC 3GEM70.75 "2.25 "Svart polyproplast, zinkinsats i stål1.375 "Kulknapp, blindkran60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD5 Kulknopp 7/8 tum 3/8-16 1 tum
15SEK /enhet