Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3JAW6 Gängidentifieringslina, standard och metrisk | AC9QNM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 gängidentifieringslina, standard och metrisk

Finns i lager
Artikel: AC9QNM Modell: 3JAW6
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådidentifierare
Längd30 "
MaterialStålförzinkad
åtgärderMuttrar, bultar och skruvar
MätområdeSAE # 6 till 1/2" UNC och UNF, metriska trådar M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x M1.25 x 12, M1.50 x 12 och bifogad linjal
TypTrådband
Tråddia.0.063 "
Ledningslängd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 gängidentifieringslina, standard och metrisk
606SEK /enhet