Intermatic CT2000 procentuell cykeltidsomkopplare är en fältjusterbar timer som kan justeras i fält för att ställa in repetitiva cykeltider med hjälp av en kontrollknapp höger framtill. Den är idealisk för att reglera utrustningscykler baserat på procentuella tidskrav, vilket säkerställer noggrann kontroll över utrustningens funktion. Denna procentuella tidbrytare används inom jordbruks-, tillverknings- och automationsindustrin.
Funktioner:
- Det ger 8 fältvalbara alternativ med cykelmönster som sträcker sig från 3 % till 97 % av den totala tidscykeln.
- Den har en kontrollknapp på framsidan för att tillåta upp till 30 separata spärrlägen för exakt val av procentuell "ON"-tid.
- Denna manuella PÅ/AV-kontrollknapp ger också en tillfällig eller permanent åsidosättning, i händelse av strömavbrott.
- Omkopplaren klarar av överspänningar upp till 6000VAC och är lämplig för dammiga, ammoniak- och tvättmiljöer.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur är timern monterad?
A. Timerhöljet inkluderar två slitsade monteringshål för en säker ledningsanslutning med enheten.
F. Är produkten korrosionsbeständig?
A. CT2000 timer har en aluminiumkapsling som är målad med en elektrostatisk process för att eliminera risken för korrosion.
F. Vilka är de 8 fält valbara cykellängderna?
A. 30 sekunder, 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 30 minuter, 1 timme och 4 timmar.
F. Hur installerar man Intermatic CT2000 procentuell cykeltidbrytare?
A.
- Välj var du vill placera timern.
- Lossa lockets skruv, lyft av locket och koppla loss kretskortskabeln.
- Fäst timern säkert med 1 eller 2 skruvar som passar bra, minst 8 AWG storlek (skruvar medföljer ej). Om det behövs, använd en borr för att göra det nedre hålet i basen. När det öppnats, fäst det nedre hålet med en skruv. Dra åt skruvarna efter behov, men inte för mycket.
- Anslut ledningsnav till ledningen innan du ansluter dem till fästet. När du har satt in naven i fästet, gör detta steg noggrant.
- Anslut timern enligt nationella och lokala regler. Se till att Clock Power-kabelanslutningarna matchar specifikationerna för 120 eller 240 volt AC-ingång. Justera SW1 till rätt läge för 120V eller 240V klockeffekt (timern skickas i 240V-läge).
- Gör lastanslutningar enligt bilden. Lägg märke till att de röda ledningarna är anslutna till isolerade reläkontakter, vilket gör att belastningen kan få ström från en annan krets/spänning än "Klockeffekt". Tillför ström till en av de röda kablarna och anslut den andra röda kabeln till din last.
- Anslut alla jordledningar till jordningsöglan/skruven på fästet.
- För att sätta tillbaka locket, gör steg 2 omvänt. Återanslut kretskortskontakten och använd lockskruven för att säkra locket (undvik att dra åt för hårt).
- Återställ slutligen strömmen till timern vid frånkopplings- eller brytarpanelen.
F. Hur ställer man in Intermatic CT2000 procentuell cykeltidbrytare?
A.
- Vrid ratten tills "Välj cykeltid"-pilen är i linje med triangeln för att välja den totala cykeltiden.
- Tryck på knappen för att välja cykeltid för att växla mellan olika cykeltider.
- Håll ned knappen för att spara den valda tiden (LED blinkar).
- Justera ratten tills önskad procentandel av cykeltiden är i linje med triangeln.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas innan du installerar Intermatic CT2000 procentcykeltidbrytare?
A.
- Stäng av strömmen vid strömbrytaren/brytarna eller koppla ur strömbrytare.
- Se till att alla nödvändiga strömbrytare eller frånkopplingsbrytare är avstängda för att helt strömlösa utrustningen före service.
- Lita inte på timerns manuella avstängda läge för utrustningsservice.
- Koppla alltid bort strömmen till strömbrytaren/brytarna eller koppla bort strömbrytare/brytare vid service.
F. Finns det alternativa kapslingstyper tillgängliga för termostater förutom galvaniserat stål?
A. Raptor Supplies har Johnson Controls termostater med NEMA 1 och NEMA 4X klassade kapslingar. Kunder som letar efter en NEMA 1-klassad kapsling kan välja A70HA-14C temperaturdetekteringstermostat och de som letar efter NEMA 4X kapsling kan välja A19PRC-1C termostat.