Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9

INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC

Finns i lager
Artikel: AA9YKB Modell: EI210WKorsreferens: 1JLF9
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
789SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimer för automatisk avstängning
Amps15
FärgWhite
Djup1.5 "
HP @ 120V1/4
Längd2.75 "
Max. På / av-cyklerNedräkning
Max. Tidsinställning60 min.
Min. Tidsinställning10 min.
Antal poler1-pol
Stilströmbrytare
Typ av omkopplareElektronisk
Spänning120
Watt1800
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • In-Wall automatisk avstängningstimer idealisk för användning med badrumsfläktar, spa, bubbelpooler, förvaringsgarderober och garageljus
    • Ger en tyst drift och tidsintervall på 10 - 60 minuter
    • Ersätter enpoliga brytare och tål temperaturer från 0 till 50 ° C

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris
INTERMATIC EI200W Automatisk avstängningstimer Vit 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 120 kr
INTERMATIC EI200LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 130 kr
INTERMATIC EI210LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833SEK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digital120/2406 787 kr
INTERMATIC EI500C Digital timer 7-dagars SPST 120V elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 216 kr
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 179 kr
INTERMATIC EI500LAC Digital timer 7-dagars SPST 120 V mandel | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC
789SEK /enhet