Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC

Finns i lager
Artikel: AC9DXG Modell: PE153Korsreferens: 3FWY5

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytartimer
Amps20
Backuptid36 Hrs
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup3-5 / 8 "
KapslingMetall
Längd9.375 "
Max. På / av-cykler3 / kanal
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Antal kanaler3
Antal poler3
Operating temp.-40 till 155 F.
TypDigital
Spänning120/240
Watt2400
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 7-dagars digital timer som är bäst lämpad för användning med enhastighets / tvåhastighetspump och kombinationsenheter för boosterpumpar, liksom i trädgårdar, fontäner, pooler, spa och landskapsljus
    • Har tre PÅ / AV-händelser per krets per dag, sju förprogrammerade lägen, ett frys- och värmeskyddssystem, en LCD-avläsningsskärm och flerspänningsingång och utgång
    • Nedräknings- och åsidosättningsfunktioner gör att de förinställda programmen kan åsidosättas och återupptas automatiskt utan att användaren behöver programmera om systemet
    • Följer CSA-standarder för hantering av temperaturer mellan -20 och 130 ° F

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris
INTERMATIC EI200W Automatisk avstängningstimer Vit 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 120 kr
INTERMATIC EI200LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 130 kr
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120789SEK
INTERMATIC EI210LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833SEK
INTERMATIC EI500C Digital timer 7-dagars SPST 120V elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 216 kr
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 179 kr
INTERMATIC EI500LAC Digital timer 7-dagars SPST 120 V mandel | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC
6 787 kr /enhet