Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Väggomkopplare | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Väggbrytare

Finns i lager
Artikel: AF7EDH Modell: EJ600Korsreferens: 20XE68
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
1 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytartimer
Amps12
BatteritypUppladdningsbart litium
FärgWhite
Djup2-3 / 32 "
HP @ 120V1/4
Längd3"
Max. På / av-cykler14 / vecka
Max. Tidsinställning6 dagar, 23 timmar, 59 minuter
Min. Tidsinställning1 min.
Antal gäng1
Antal poler1-polig / 3-vägs
Stilströmbrytare
Typ1-polig / 3-vägs
Typ av omkopplareElektronisk
Spänning120
Watt1800
Bredd568669 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Inbyggd timer designad för programmering av scheman upp till 7 dagar med hjälp av funktionen för soluppgång och solnedgång; lämplig för användning med entréljus, vindsfläktar, pumpar och små skyltar
    • Har automatisk justering av sommartid (DST) för att förlänga arbetstiden i naturligt dagsljus
    • Utrustad med uppladdningsbara litiumbatterier som ger backup i upp till 100 timmar
    • Kompatibel med fluorescerande förkopplingsdon (4 A, 500 VA) och glödlampor (1800 W, enkel gäng)
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris
INTERMATIC EI200W Automatisk avstängningstimer Vit 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 120 kr
INTERMATIC EI200LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 130 kr
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120789SEK
INTERMATIC EI210LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833SEK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digital120/2406 787 kr
INTERMATIC EI500C Digital timer 7-dagars SPST 120V elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 216 kr
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Väggbrytare
1 510 kr /enhet