INTERMATIC EK4236S Fotostyrning, 105 till 305 VAC Spänning, 1800 Max. Effekt | CD2LGC 49ZZ47

INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 till 305 VAC Spänning, 1800 Max. Wattal

Artikel: CD2LGC Modell: EK4236SKorsreferens: 49ZZ47

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1-5 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av2.25
Fotstearinljus på1.5
Husets materialPlast
Längd5.625 "
Max. Ballastförstärkare15.0 till 6.5
Max. Glödlampor15.0
Max. Wattal1800
Montering1/2 "-14 NPSM-gänga
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning105 till 305 VAC
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305

Produktvarianter

ProduktModellDjupHusets materialLängdBreddPris
INTERMATIC EK4436SM Fotostyrning, 105 till 305 VAC Spänning, 1800 Max. Effekt | CD2LGD 49ZZ48 EK4436SM2.25 "Gjuten metall2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC EK4136S Fotokontroll, 105 till 305V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----501SEK
INTERMATIC LED4536SC Fotokontroll, 120 till 277V AC, 1000 Max. Watt, 8.3A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----679SEK
INTERMATIC EK4036S Fotokontroll, 105 till 305V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----462SEK
INTERMATIC EK4336S Fotokontroll, 120 till 277V AC, 1000 Max. Watt, 6A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----624SEK
INTERMATIC EK4736S Fotokontroll, 120 till 277V AC, 1000 Max. Watt, 6A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----580SEK
INTERMATIC LC2100 Fotokontroll, 120 till 277V AC, 1000 Max. Watt, 15A Max. Glödljusförstärkare | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC EK4236S Fotokontroll, 105 till 305 VAC Spänning, 1800 Max. Wattal