Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1

Finns i lager
Artikel: AA4RXW Modell: ET90115CKorsreferens: 13D099
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
8 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
Backuptid100 timmar
Batteritypsuperkondensator
FärgGrå
KontaktformulärSPDT
Djup3"
Visa höjd1.04 In.
Visningsbredd1.94 In.
KapslingStål
Höjd7.875 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd5"
Max. På / av-cykler4000
Max. TidsinställningObestämd
Min. Tidsinställning1 sek.
MonteringSnap-In
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal poler1
Antal pulshändelser4000
Operating temp.-40 till 120 grader F
DriftlägeAstro 365 dag
Pulsvaraktighet1 sek. till 24 timmar
TypAstronomisk / programmerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.548
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9106905520
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kopieringsprogrammering till andra tidsbrytare för säkerhetskopieringssyfte via USB

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdNEMA-betygAntal kanalerAntal polerBreddPris
INTERMATIC ET90115CE Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"11 429 kr
INTERMATIC ET90115CR Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 660 kr
INTERMATIC ET90115CRE Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "10 591 kr
INTERMATIC ET90215C Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"11 803 kr
INTERMATIC ET90215CE Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"13 688 kr
INTERMATIC ET90215CR Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "11 539 kr
INTERMATIC ET90215CRE Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "10 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Dag 1 Spdt Nema 1
8 973 kr /enhet