Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25

INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AB4DPX Modell: FD15MKorsreferens: 1XC25
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
601SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer
KontaktformulärSPST
Framsidan färgElfenben
PassarEngängslåda
HP @ 120V1
HP @ 240V2
KnoppPlast
Lastkapacitet @ 250V (Amp)10
Max. Förstärkare10
Antal gäng1
Tidsintervall0 till 15 min.
TypDekoratör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDTN

Produktinformation:

    • 15-minuters automatisk avstängningstimer utformad för att automatiskt begränsa PÅ-tiden för belastningskrävande apparater, såsom fläktar, lampor, motorer och värmare
    • Behöver inte elektricitet för att fungera och levereras med en tidsbesparande anslutning på framsidan med klämmor av typen tänder och en tryckknapp för snabb installation
    • Kompatibel för användning med dekoratör eller omkopplare
    • Håll-funktion (Nej)
    • Lastkapacitet @ 125V (Amp) (20 (induktiv) / 7 (volfram))
    • Lastkapacitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
INTERMATIC FD30M Timer fjäder sår | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST601SEK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Sår | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST555SEK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 Ff12hSPST742SEK
INTERMATIC FF30M Timer fjäder sår | AB9MRN 2E175 Ff30mSPST550SEK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 Ff15mSPST550SEK
INTERMATIC FF60MH Timerfjäder sår | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ
INTERMATIC FD5MW Timerfjäder sår 5 min | AC7DMB 38D055 FD5MWSPST578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz
601SEK /enhet