Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FD5MW Timerfjäder sår 5 min | AC7DMB 38D055

INTERMATIC FD5MW Timer fjäderlindning 5 min

Finns i lager
Artikel: AC7DMB Modell: FD5MWKorsreferens: 38D055
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer
KontaktformulärSPST
Framsidan färgWhite
PassarEngängslåda
HP @ 120V1
HP @ 240V2
KnoppPlast
Lastkapacitet @ 250V (Amp)10
Max. Förstärkare10
Antal gäng1
Tidsintervall0 till 5 min.
TypDekoratör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9107004080
URSPRUNGSLANDTN

Produktinformation:

    • Håll-funktion (Nej)
    • Lastkapacitet @ 125V (Amp) (20 (induktiv) / 7 (volfram))
    • Lastkapacitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST601SEK
INTERMATIC FD30M Timer fjäder sår | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST601SEK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Sår | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST555SEK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 Ff12hSPST742SEK
INTERMATIC FF30M Timer fjäder sår | AB9MRN 2E175 Ff30mSPST550SEK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 Ff15mSPST550SEK
INTERMATIC FF60MH Timerfjäder sår | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FD5MW Timer fjäderlindning 5 min
578SEK /enhet