Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Silver, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Silver, 10 A

Finns i lager
Artikel: AC9DYH Modell: FF4HKorsreferens: 3FXC4

Få det Maj 15, Onsdag
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
972SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer
KontaktformulärSPST
Framsidan färgSilver
PassarEngängslåda
HP @ 120V1
HP @ 240V2
KnoppPlast
Lastkapacitet @ 250V (Amp)10
Max. Förstärkare10
Antal gäng1
Tidsintervall0 till 4 timmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9106908500
URSPRUNGSLANDTN

Produktinformation:

    • 4-timmars fjäderbelastad väggtimer som automatiskt kan begränsa PÅ-tiden i fläktar, lampor, motorer, värmare och andra energikrävande belastningar
    • Kräver inte el för att fungera
    • Har en tidsbesparande anslutning på framsidan utrustad med klämmor och en borstad metallplatta som följer NEC-kraven
    • Underlättar snabb och enkel installation

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST601SEK
INTERMATIC FD30M Timer fjäder sår | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST601SEK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Sår | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST555SEK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 Ff12hSPST742SEK
INTERMATIC FF30M Timer fjäder sår | AB9MRN 2E175 Ff30mSPST550SEK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 Ff15mSPST550SEK
INTERMATIC FF60MH Timerfjäder sår | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Silver, 10 A
972SEK /enhet