Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EFC 20XF13

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanisk timer 24-timmars spdt

Finns i lager
Artikel: AF7EFC Modell: FM1STUZH-240UKorsreferens: 20XF13
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
1 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps21
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1
Kontakta HP @ 240V2
DagskippareNej
Djup2.3 "
KapslingstypStål
Höjd3.5 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning23 timmar 45 min.
Min. Tidsinställning15 min.
MonteraPanel
NEMA-betyg3R
Antal poler2
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 grader till 185 grader F.
Typ24-Hour
Spänning240 VAC
Bredd568678 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: True Clock Face

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningMin. TidsinställningOperating temp.TypSpänningPris
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC2 683 kr
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour12 till 24 VAC/VDC2 902 kr
INTERMATIC FM1STUZH-24U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 timmar 45 min.15 min.-40 grader till 185 grader F.24-Hour24 VAC1 334 kr
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC2 177 kr
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour12 till 24 VAC/VDC2 601 kr
INTERMATIC FM1STUZ-120U Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 timmar 45 min.15 min.-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC1 028 kr
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Elektromekanisk timer 7-dagars Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 dagar 22 timmar2 timmar-4 grader till 131 grader F.7-Day12 till 24 VAC/VDC4 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromekanisk timer 24-timmars spdt
1 310 kr /enhet