Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4023C Fotostyrning fast 208 till 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC K4023C Photocontrol Fast 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AE6MTF Modell: K4023CKorsreferens: 5U791

Få det Maj 7, Tisdag
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup13 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd1 13 / 16 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal3100 till 4150
MonteringFast
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Heavy Duty Wired-in med inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4321C Fotostyrning fast 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CGrå4.5 "1800120 VAC2.75 "447SEK
INTERMATIC K4021C Fotostyrning fast 120vac | AE9YXX 6P005 K4021Cgenomskinlig1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4023C Photocontrol Fast 208 Till 277vac
522SEK /enhet