INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagars Spdt | AF7EHQ 20XF72

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagars spdt

Artikel: AF7EHQ Modell: MIL72AQWUZH-120Korsreferens: 20XF72

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps21
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1
Kontakta HP @ 240V2
DagskippareJa
Djup3.3 "
KapslingstypPlast
Höjd4.6 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning6 dagar 22 timmar
Min. Tidsinställning2 timmar
MonteraYta / DIN-skena
NEMA-betyg3R
Antal poler2
Antal trippare ingår96
Operating temp.-4 grader till 131 grader F.
Typ7-Day
Spänning120 VAC
Bredd568678 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Backup av batteri

Produktvarianter

ProduktModellSpänningDjupHöjdMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteraOperating temp.TypPris
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 984 kr
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 till 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 758 kr
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 659 kr
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagars spdt