Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC PX100 sluten transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520

INTERMATIC PX100 medföljande transformator In120v Out12v 100va

Finns i lager
Artikel: AA4ZDA Modell: PX100Korsreferens: 13K520
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
2 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
FärgSand
Djup4.5 "
Kapslingens slutElektrostatiskt målat stål
KapslingsmaterialElektrostatiskt målat stål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd7.25 "
Hz60
Inspänning120 VAC
Max. Wattal100
MonteringVägg
Utspänning12 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg100VA
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. WattalVA-betygBreddPris
INTERMATIC PX100S sluten transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rostfritt stål7.25 "100100VA5.25 "3 522 kr
INTERMATIC PX300 Transformator, Ingång 120 V, Utgång 12 V, Effekt: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrostatiskt målat stål7.25 "300300VA5.25 "2 750 kr
INTERMATIC PX300S sluten transformator In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Rostfritt stål7.25 "300300VA5.25 "3 717 kr
INTERMATIC PX600 sluten transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrostatiskt målat stål10 "600600VA10 "5 934 kr
INTERMATIC PX600S sluten transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rostfritt stål10 "600600VA10 "10 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC PX100 medföljande transformator In120v Out12v 100va
2 389 kr /enhet