INTERMATIC PX600S sluten transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525

INTERMATIC PX600S medföljande transformator In120v Out12v 600va

Finns i lager
Artikel: AA4ZDF Modell: PX600SKorsreferens: 13K525

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup5"
KapslingsmaterialRostfritt stål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd10 "
Hz60
Inspänning120 VAC
Max. Wattal600
MonteringVägg
Utspänning12 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg600VA
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.445
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. WattalVA-betygBreddPris
INTERMATIC PX100 sluten transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrostatiskt målat stål7.25 "100100VA5.25 "2 389 kr
INTERMATIC PX100S sluten transformator In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rostfritt stål7.25 "100100VA5.25 "3 522 kr
INTERMATIC PX300 Transformator, Ingång 120 V, Utgång 12 V, Effekt: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrostatiskt målat stål7.25 "300300VA5.25 "2 750 kr
INTERMATIC PX300S sluten transformator In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Rostfritt stål7.25 "300300VA5.25 "3 717 kr
INTERMATIC PX600 sluten transformator In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrostatiskt målat stål10 "600600VA10 "5 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC PX600S medföljande transformator In120v Out12v 600va
10 114 kr /enhet