INTERMATIC T12404R Timer Simbassäng | AF2PUR 6X768

INTERMATIC T12404R Timer simbassäng

Finns i lager
Artikel: AF2PUR Modell: T12404RKorsreferens: 6X768

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk varmvattenberedare
Amps40
Kontaktformulär(2) DPST-NO
Kontakta HP @ 120V5
DagskippareJa
Djup4"
KapslingstypNEMA 3R stål
Extra trippers2E054
FinishBeige
Höjd10.75 "
Längd10 3 / 4 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
Monterayta
NEMA-betyg3R
Antal poler2
TypDubbel timing / värmekretscenter
Spänning208-277
Bredd10 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1075
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Extra värmekrets stängs av Gaseldad poolvärmare Cirka 20 minuter innan filterpumpen stängs av, innehåller kretscentret två timermekanismer som kan kopplas ihop eller oberoende

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsKontaktformulärBreddDjupKapslingstypHöjdLängdPris
INTERMATIC T30404R Simbassäng för timer | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 858 kr
INTERMATIC T104P201 Timerbadpool | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 410 kr
INTERMATIC T10404R Timer Simbassäng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T12404R Timer simbassäng
5 808 kr /enhet