Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T104P201 Timerbadpool | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Timer simbassäng

Finns i lager
Artikel: AD7EXJ Modell: T104P201Korsreferens: 4E026
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
3 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk varmvattenberedare
Amps40
KontaktformulärDPST-NR
Kontakta HP @ 120V5
DagskippareNej
Djup3 5 / 8 "
KapslingstypNEMA 3R Plast
Extra trippers2E054
FinishBeige
Höjd9.375 "
Längd9 3 / 8 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
Monterayta
NEMA-betyg3R
Antal poler2
TypTiming / Heater Circuit Center
Spänning208-277
Bredd5 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.63
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsKontaktformulärBreddDjupKapslingstypHöjdLängdPris
INTERMATIC T30404R Simbassäng för timer | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 858 kr
INTERMATIC T10404R Timer Simbassäng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 627 kr
INTERMATIC T12404R Timer Simbassäng | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T104P201 Timer simbassäng
3 410 kr /enhet