Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST

Finns i lager
Artikel: AG9MKA Modell: TN111RM40Korsreferens: 20XE88
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in-timer
Amps9.5
FärgSvart
Djup3"
Digital / mekaniskMekanisk
Längd4"
Max. På / av-cykler2
Max. Tidsinställning23 timmar, 30 minuter
Min. Tidsinställning30 min.
Behållartyp1-15R
behållare1
StilAnsluta
Typ av omkopplareMekanisk
Spänning120 VAC
Watt1185
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Intermatic TN111RM40 är en timer för lampa och små apparater som passar för lysrör, glödlampor och andra utomhusbelysningssystem. Den har landskapsbelysning som kan styras med två distinkta på/av-händelser varje dag av utomhustimern.

Funktioner:

  • Intermatic TN111RM40 24-timmars mekanisk timer utomhus är klassad för installation i en typ 3R lågspänningstransformatorkapsling och är lämplig för luftare, vattenfontäner och motorvärmare.
  • Den ger 2 PÅ/AV-inställningar per dag med hjälp av flyttbara utlösare samtidigt som det underlättar tillägget av fler PÅ/AV-händelser med extra utlösare.
  • Den har 2-stifts polariserade och manuella uttag.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de tre huvudtyperna av timers?

S. De tre huvudtyperna av PLC-timers är på-fördröjning, från-fördröjning och retentions-på-fördröjning.

F. Hur mycket el förbrukar plug-in-timern?

S. Den genomsnittliga mekaniska timern använder 1 watt per timme, vilket motsvarar 24 watt dagligen. Vanligtvis använder en digital timer lite mer energi. Cirka 2 Watt per timmes effekt används här.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningTypSpänningWattBreddPris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus2403750568588 "433SEK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus1202500568588 "560SEK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus2405000568588 "557SEK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, vit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus1201750568674 "350SEK
INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dagar, 23 timmar, 59 minuter15SR44 Silveroxid1 min.Inomhus1201000568675 "953SEK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dagar, 23 timmar, 59 minuter15AA alkaliskt1 min.Utomhus1201000568588 "1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST
320SEK /enhet