Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A

Finns i lager
Artikel: AF7EEE Modell: DT620Korsreferens: 20XE89

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in-timer
Amps15
BatteritypSR44 Silveroxid
FärgWhite
Djup3-13 / 32 "
Digital / mekaniskDigital
HP @ 120V1/2
Längd3 3 / 32 "
Max. På / av-cykler14
Max. Tidsinställning6 dagar, 23 timmar, 59 minuter
Min. Tidsinställning1 min.
Behållartyp(2) 5-15R
behållare2
StilAnsluta
TypInomhus
Typ av omkopplareDigital
Spänning120
Watt1000
Bredd568675 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Intermatisk astronomisk timer utformad för att tillhandahålla en 7-dagars programmeringsanläggning för att bestämma gryning och skymningstid
    • Bäst lämpad för användning med lampor, elektroniska apparater, värmare, fönster luftkonditioneringsapparater och laddare
    • Kan tända och släcka lampor automatiskt
    • Funktioner justering av sommartid (DST) och inställningar för slumpmässigt läge som kan manövreras med en praktisk plug-in-knapp för snabb och enkel automatisering

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningTypSpänningWattBreddPris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus2403750568588 "499SEK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus1202500568588 "618SEK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus2405000568588 "557SEK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, vit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus1201750568674 "403SEK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dagar, 23 timmar, 59 minuter15AA alkaliskt1 min.Utomhus1201000568588 "1 239 kr
INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timmar, 30 minuter9.5-30 min.-120 VAC11853"335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A
1 063 kr /enhet