Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A

Finns i lager
Artikel: AF7EEF Modell: HB880RKorsreferens: 20XE90
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
1 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in-timer
Amps15
BatteritypAA alkaliskt
FärgSvart
Djup3"
Digital / mekaniskDigital
HP @ 120V1/4
Längd5.5 "
Max. På / av-cykler14
Max. Tidsinställning6 dagar, 23 timmar, 59 minuter
Min. Tidsinställning1 min.
Behållartyp(2) 5-15R
behållare2
StilAnsluta
TypUtomhus
Typ av omkopplareDigital
Spänning120
Watt1000
Bredd568588 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Utrustad med kompletta 7-dagars programmeringsalternativ (astronomisk klocka, automatisk sommartidjustering och slumpmässigt läge) perfekt för styrning av LED- och CFL-lampor, bevattningspumpar, motorblockvärmare och luftare
    • Sommartidsjustering (DST) i en plug-in-knapp som underlättar snabb och enkel automatisering
    • Utomhusklassat hölje med två jordade behållare för att ge en regntät drift
    • 14 PÅ / AV-programmerbara händelser och en 3-polig kontakt ansluten på en 24-tums lång sladd
    • Kan anslutas direkt till vägguttaget

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningTypSpänningWattBreddPris
INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus2403750568588 "433SEK
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus1202500568588 "560SEK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus2405000568588 "557SEK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, vit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus1201750568674 "350SEK
INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dagar, 23 timmar, 59 minuter15SR44 Silveroxid1 min.Inomhus1201000568675 "953SEK
INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timmar, 30 minuter9.5-30 min.-120 VAC11853"320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A
1 239 kr /enhet