Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In

Finns i lager
Artikel: AF7EEA Modell: HB112Korsreferens: 20XE84

Få det Maj 7, Tisdag
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in-timer
Amps15
FärgWhite
Djup3"
Digital / mekaniskMekanisk
HP @ 240V2
Längd3"
Max. På / av-cykler2
Max. Tidsinställning23 timmar, 30 minuter
Min. Tidsinställning30 min.
Behållartyp6-15R
behållare1
StilAnsluta
TypInomhus
Typ av omkopplareMekanisk
Spänning240
Watt3750
Bredd568588 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9107008000

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningTypSpänningWattBreddPris
INTERMATIC HB113 Timer Mekanisk 120V 20A Plug In | AF7EEB 20XE85 HB11323 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus1202500568588 "560SEK
INTERMATIC HB114 Timer Mekanisk 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus2405000568588 "557SEK
INTERMATIC TN311 Mekanisk plug-in programmerbar timer, vit, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus1201750568674 "350SEK
INTERMATIC DT620 jordad timer, 28 programmerade händelser, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 dagar, 23 timmar, 59 minuter15SR44 Silveroxid1 min.Inomhus1201000568675 "953SEK
INTERMATIC HB880R Astronomisk timer; Svart, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 dagar, 23 timmar, 59 minuter15AA alkaliskt1 min.Utomhus1201000568588 "1 239 kr
INTERMATIC TN111RM40 Utomhustimer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 timmar, 30 minuter9.5-30 min.-120 VAC11853"320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC HB112 Timer Mekanisk 240V 15A Plug In
433SEK /enhet