Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD CCT2-03-M Köldskyddshandskar Shirred Cuff M Pr | AF7HGY 21AN43

IRONCLAD CCT2-03-M Köldskyddshandskar Shrred Cuff M Pr

Finns i lager
Artikel: AF7HGY Modell: CCT2-03-MKorsreferens: 21AN43
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
836SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialNylon
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart / Svart
ManschettenBlandade
KlippGunn
FingermaterialNylon
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialTPR och isolering
Längd12.25 "
FodermaterialIsolerad
PalmkonstruktionPVC
PalmmaterialSyntetiskt Läder
StorlekM
StygnmaterialTrippelbunden nylon
Temp. Räckvidd0 till 130 grader F
Tummen MaterialNylon
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD CCT2-02-S Köldskyddshandskar Shirred S Pr | AF7HFX 21AN42 CCT2-02-SS836SEK
IRONCLAD CCT2-04-L Köldskyddshandskar Svart L Pr | AF7HGZ 21AN44 CCT2-04-LL836SEK
IRONCLAD CCT2-05-XL Köldskyddshandskar Isolerade Xl Pr | AF7HHA 21AN45 CCT2-05-XLXL836SEK
IRONCLAD CCT2-06-XXL Köldskyddshandskar Shirred 2xl Pr | AF7HHB 21AN46 CCT2-06-XXL2XL836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD CCT2-03-M Köldskyddshandskar Shrred Cuff M Pr
836SEK /enhet