Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Köldskyddshandskar Upphöjd prick 2xl Pr | AF7HJE 21AN86

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Köldskyddshandskar Upphöjd prick 2xl Pr

Finns i lager
Artikel: AF7HJE Modell: SDXW2-06-XXLKorsreferens: 21AN86

Få det Maj 20, Måndag
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialRibbad nylon, spandex och TPR
StängningstypElastisk
Beläggning FinishUpphöjda prickar
BeläggningsmaterialDuPont (TM) PTFE (R) tygskydd
FärgBlå / gul
ManschettenStickad handled
FingermaterialRibbad nylon, spandex och TPR
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialTPR, gel och skum
Längd10 2 / 3 "
Fodermaterialpolyester
PalmkonstruktionSyntetiskt Läder
PalmmaterialSyntetiskt Läder
Storlek2XL
StygnmaterialTrippelbunden nylon
Temp. Räckvidd32 till 130 grader F
Tummen MaterialRibbad nylon, spandex och TPR
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTemp. RäckviddPris
IRONCLAD SDXW2-03-M Köldskyddshandskar Knit Wrist M Pr | AF7HJB 21AN83 SDXW2-03-MM32 till 130 grader F733SEK
IRONCLAD SDXW2-04-L Köldskyddshandskar Wing Thumb L Pr | AF7HJC 21AN84 SDXW2-04-LL32 till 130 grader F733SEK
IRONCLAD SDXW2-02-S Köldskyddshandskar Knit Wrist S PR | AG9PEK 21AN82 SDXW2-02-SSTill 20 grader F733SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Köldskyddshandskar Upphöjd prick 2xl Pr
733SEK /enhet