Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikhandskar General Utility M Pr | AF7HJH 21AP04

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikhandskar General Utility M Pr

Finns i lager
Artikel: AF7HJH Modell: WWX2-03-MKorsreferens: 21AP04
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmekanik Handskar
BakmaterialRibbad nylon / spandex
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
ManschettenSticka
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialNeopren
PalmkonstruktionSyntetiskt Läder
PalmmaterialSyntetiskt Läder
StorlekM
StygnmaterialTrippelbunden nylon
UnderkategoriAllmänt verktyg
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6216004000

Produktinformation:

Ironclad WWX2-03-M är ett par mekanikhandskar som bärs på händerna för precision och skydd. Den används inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin för förbättrat grepp och skydd för användaren. Detta medelstora par arbetshandskar erbjuder hållbarhet och skicklighet för komplicerade uppgifter som kräver handsäkerhet och taktil kontroll, vilket förbättrar den övergripande arbetseffektiviteten och säkerheten.

Funktioner:

  • Detta par handskar har en nylonbakkonstruktion för ökad hållbarhet och flexibilitet.
  • Den har skuren och sydd design för ökad handskstyrka och livslängd.
  • Denna medelstora Ironclad-handske finns tillgänglig för både vänster- och högerhand, vilket säkerställer en korrekt passform.
  • Den har en längd på 9 tum för utökad täckning för handleden och nedre underarmen.
  • Detta par Ironclad arbetshandskar kommer med ett ofodrat fodermaterial för förbättrad andningsförmåga och minskad svettuppbyggnad.
  • Den är utrustad med en dubbel handflata för extra stoppning och skydd vid handflatansintensiva uppgifter.
  • Denna latexfria handske förhindrar allergiska reaktioner för känsliga användare och en handflata i syntetiskt läder för ökat grepp.
  • Den har dessutom en förstärkt tumgren och neoprenknoge för att skydda mot stötar och skavsår.
  • Detta medelstora par handskar i mekanikstil erbjuder en åtsittande passform och optimal kontroll under uppgifter.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuda järnklädda handskar av liten och stor storlek?

S. Ja, kunder som letar efter handskar i små eller stora storlekar från Ironclad kan välja WWX2-02-S mekanikhandskar för små och WWX2-04-L mekanikhandskar för stora handstorlekar.

F. Hur rengör och underhåller jag Ironclad WWX2-03-M mekanikhandskar?

A.

  • Granska skötselanvisningar från Ironclad.
  • Kontrollera om det finns smuts eller skräp i handskarna.
  • Handtvätt försiktigt med mild tvål och kallt vatten.
  • Skölj noggrant för att ta bort tvålrester.
  • Krama försiktigt ut överflödigt vatten.
  • Lufttorka i ett svalt, skuggat område.
  • Undvik maskintvätt eller torkning.
  • Förvara på en ren, torr plats.
  • Inspektera regelbundet för slitage.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en mekanikhandske?

A.

  • Utvärdera vilken skyddsnivå som behövs för dina uppgifter.
  • Välj slitstarka material som erbjuder flexibilitet och grepp.
  • Säkerställ en åtsittande passform som inte kompromissar med fingerfärdigheten.
  • Balansera skydd med förmågan att utföra komplicerade uppgifter.
  • Leta efter handskar med tillförlitligt grepp på verktyg och ytor.
  • Välj förstärkta ytor för att tåla frekvent användning.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD WWX2-04-L Mekanikhandskar Allmänt verktyg L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL329SEK
IRONCLAD WWX2-05-XL Mekanikhandskar General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL329SEK
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekanikhandskar General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL329SEK
IRONCLAD WWX2-02-S Mekanikhandskar General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD WWX2-03-M Mekanikhandskar General Utility M Pr
329SEK /enhet