Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG 87910 Borr 5/8 In | AB6LPC 21Y386

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Borr 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB6LPC Modell: 87910Korsref: 21Y386

Få det Maj 14, Tisdag
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Bit Dia.5 / 8 "
ByggMetall
Diameter5 / 8 "
MaterialMetall
Antal bitar1
Total längd4"
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 87912 Borrkrona 3/4 In | AB6LPD 21Y387 879123 / 4 "3 / 4 "58SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 87914 Borr 7/8 In | AB6LPE 21Y388 879147 / 8 "7 / 8 "61SEK
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 87920 Borr 1-1/4 In | AB6LPG 21Y390 879201.25 "1 1 / 4 "95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Borr 5/8 tum
58SEK /enhet