Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Dia., 50Pk | AA3GBC 11K325

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anchor, 1/4 tum Dia., 50Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBC Modell: U70651.025.0237Korsreferens: 11K325
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
712SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.375 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek1"
Min. Inbäddning1.125 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1254

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8919
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anchor, 1/4 tum Dia., 50Pk
712SEK /packa