Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-311 sprintstift, standardstål, storlek 7/8 X 3 | AC9MLZ 3HKX8

ITW BEE LEITZKE 11-311 sprintstift, standardstål, storlek 7/8 X 3

Finns i lager
Artikel: AC9MLZ Modell: 11-311Korsreferens: 3HKX8
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3"
Material1010/1018 Stål
Total längd3"
Pin Dia.7 / 8 "
TypStandard
Användbar längd2 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-311 sprintstift, standardstål, storlek 7/8 X 3
159SEK /enhet