Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Steel, 0.187 X 1/2 Size, 25Pk | AC2UDJ 2MVF5

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 sprintstift, stål, 0.187 X 1/2 storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AC2UDJ Modell: 11-SAE1Korsreferens: 2MVF5
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1 / 2 "
Material1010/1018 Stål
Total längd37 / 64 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 sprintstift, stål, 0.187 X 1/2 storlek, 25pk
73SEK /packa