Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE WWG-093-0750-LZ Saxstift, Zink, 3/32 X 3/4 Storlek, 1000PK | AC3WEF 2WZG1

ITW BEE LEITZKE WWG-093-0750-LZ saxstift, zink, 3/32 X 3/4 storlek, 1000PK

Finns i lager
Artikel: AC3WEF Modell: WWG-093-0750-LZKorsreferens: 2WZG1

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännstift
Finishzink
Längd3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Pin Dia.3 / 32 "
TypUtökad spets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8145
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-093-0750-LZ saxstift, zink, 3/32 X 3/4 storlek, 1000PK
219SEK /packa