JAMCO LE360-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 60 tums längd | AD7CPD 4DKN7

JAMCO LE360-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7CPD Modell: LE360-P8Korsreferens: 4DKN7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt bord
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek8 "x 2"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgGrå
FinishPulverlack
Mätare12
Lastkapacitet4800 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal hyllor3
Totala höjden33 "
Total längd60 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 165.6
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialHjulstorlekLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "36 "24 "10 925 kr
JAMCO LA248-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tum längd | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "48 "24 "13 971 kr
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "36 "30 "11 604 kr
JAMCO LA348-Z8 mobilbord 1200 Lb. 48 tum längd | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "48 "30 "12 970 kr
JAMCO LA360-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 60 tum längd | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "60 "30 "14 829 kr
JAMCO LA372-Z8 mobilbord 1200 lb 72 tum längd | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "72 "30 "16 284 kr
JAMCO LA448-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tum längd | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 Ibs234 "48 "36 "16 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO LE360-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 60 tums längd
20 459 kr /enhet