JAMCO XF130-TR Utility Cart Rostfritt stål 36 Lx20 B 800 Lb. Kapacitet | AF3TAY 8CPJ8

JAMCO XF130-TR Utility Cart Rostfritt stål 36 Lx20 W 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF3TAY Modell: XF130-TRKorsreferens: 8CPJ8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla400 lb.
Caster Dia.5"
HjulmaterialTermogummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgRostfritt
Avstånd mellan hyllor23 "
FinishPolerad
Mätare16
HandleMunkstötfångare
Handtag ingårJa
LäpphöjdSpolning fram, 1-1 / 2 "sidor och baksida
Lastkapacitet800 lb.
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor2
Totala höjden35 "
Total längd36 "
Total bredd20 "
Hylllängd30 "
HyllstilLäppad / spolad kombination
Hylltyp3-sidig kantad kant, 1-sidig platt
Hyllbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.31
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapacitet per hyllaCaster Dia.MätareHandleLäpphöjdLastkapacitetMaterialPris
JAMCO SB130-P5 Verktygsvagn stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål5 605 kr
JAMCO SB336-P5 Verktygsvagn stål 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål7 193 kr
JAMCO FG124-U4-B4 Utility Cart Steel 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulverlack400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 211 kr
JAMCO FG136-U4-B4 Bruksvagn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulverlack400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 583 kr
JAMCO FH130-U4-B4 Verktygsvagn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål6 185 kr
JAMCO FH248-U4-B4 Verktygsvagn Stål 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitet | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål8 929 kr
JAMCO LH230-N8 Verktygsvagn stål 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulverlack400 lb.8"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål15 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO XF130-TR Utility Cart Rostfritt stål 36 Lx20 W 800 Lb. Kapacitet
10 418 kr /enhet