Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES A32704 Svängmutter 3/4 Sae x 3/4 Od - Förpackning med 2 | AC8UPJ 3DXE3

JB INDUSTRIES A32704 Vridmutter 3/4 Sae x 3/4 Od - Förpackning med 2

Finns i lager
Artikel: AC8UPJ Modell: A32704Korsreferens: 3DXE3

Få det Maj 14, Tisdag
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
530SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvergång
förbindelse3 / 4 x 3 / 4
Anslutningsstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
Driva. BeskrivningVridbar FE Flare x lödadapter
TypMässing till kopparlodd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekförp. Antal.Pris
JB INDUSTRIES A32700 Swivel Nut 1/4 Sae x 1/4 Od Pack Of 4 | AC8UPE 3DXD8 A327001 / 4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"4372SEK
JB INDUSTRIES A32701 Svängmutter 3/8 Sae x 3/8 Od Pack Of 4 | AC8UPF 3DXD9 A327013 / 8 x 3 / 83 / 8 "x 3 / 8"4443SEK
JB INDUSTRIES A32702 Vridmutter 1/2 Sae x 1/2 Od Förpackning med 4 | AC8UPG 3DXE1 A327021 / 2 x 1 / 21 / 2 "x 1 / 2"4428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES A32704 Vridmutter 3/4 Sae x 3/4 Od - Förpackning med 2
530SEK /packa