JET TOOLS 350017 Kvarn / borrmaskin 1 hk | AA8GVU 18F193

JET TOOLS 350017 Kvarn/borrmaskin 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AA8GVU Modell: 350017Korsreferens: 18F193

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Chuckstorlek1/2
Kolumn Dia.3-5 / 8 "
Motor HP1
Fas1
Quill Dia.2-7 / 16 "
RPM110 till 2580
Spindelhastighet12
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord15 "
Svänga14-1 / 2 "
Spänning115 / 230 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207.29
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod8465950060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPRPMSpänningPris
JETVERKTYG 350125 Fräs/borrmaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 till 2580115/23081 360 kr
JETVERKTYG 350401 Fräs/borrmaskin, 2 motor hk, 15-7/8 tums svängning, 150 till 3000 rpm | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 till 3000120/24096 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 350017 Kvarn/borrmaskin 1 Hk
47 391 kr /enhet