JETVERKTYG 350401 Fräs/borrmaskin, 2 motor hk, 15-7/8 tums svängning, 150 till 3000 rpm | CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 kvarn/borrmaskin, 2 motorers HP, 15-7/8 tums svängning, 150 till 3000 varv per minut

Finns i lager
Artikel: CD3TWG Modell: 350401Korsreferens: 45PD01

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Amps26.0/13.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
Sladdad / trådlössladd
Headremdrivet
Hz60
Motor HP2
motortypTEFC - UL LISTAD
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.3"
RPM150 till 3000
SländaR8
Spindelhastighet150 till 3000 rpm
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord18 "
Spindelresor5"
Svänga15-7 / 8 "
T-slots5 / 8 "
Tabell Arbetsytan9-1/2 x 32-1/4"
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 362.25

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPRPMSpänningPris
JET TOOLS 350017 Kvarn / borrmaskin 1 hk | AA8GVU 18F193 3500171/21110 till 2580115 / 230 V42 004 kr
JETVERKTYG 350125 Fräs/borrmaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 till 2580115/23079 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 350401 kvarn/borrmaskin, 2 motorers HP, 15-7/8 tums svängning, 150 till 3000 varv per minut
96 651 kr /enhet