JETVERKTYG 350125 Fräs/borrmaskin 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854

JET TOOLS 350125 kvarn/borrmaskin 115/230 V 6 x 14 tum

Finns i lager
Artikel: AD4QHB Modell: 350125Korsreferens: 42W854

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn / borrmaskin
Amps26.0/13.0
Kapacitet1 "borr, 1/2" ändkvarn, 2-1 / 2 "ansiktskvarn
Chuckstorlek1 / 2 "
Kolumn Dia.3-5 / 8 "
HeadBältesdrift
Hz60
Motor HP1
motortypTEFC - UL LISTAD
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM110 till 2580
SländaR8
Spindelhastighet110 till 2580 rpm
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord15 "
Spindelresor3-1 / 2 "
Svänga14-1 / 2 "
T-slots4 och 9/16
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan7-1 / 2 x 23 "
Resa5.5 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 199.58
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod8459690020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekMotor HPRPMSpänningPris
JET TOOLS 350017 Kvarn / borrmaskin 1 hk | AA8GVU 18F193 3500171/21110 till 2580115 / 230 V47 391 kr
JETVERKTYG 350401 Fräs/borrmaskin, 2 motor hk, 15-7/8 tums svängning, 150 till 3000 rpm | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 till 3000120/24096 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 350125 kvarn/borrmaskin 115/230 V 6 x 14 tum
81 360 kr /enhet