JET TOOLS 354551 Golvborrpress Spline 15 tum 220/440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Golvborrpress Spline 15 tum 220/440v

Finns i lager
Artikel: AD2YTE Modell: 354551Korsreferens: 3WRP9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC6.2/3.1
Basstorlek10-1 / 2 "x 15"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål1 / 2 "
Chuckstorlek1 / 2 "
Kolumn Dia.3"
VäxeltypSpline
Hz60
Max. Spindel till bas47-1 / 2 "
Motor HP1
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup30 "
Totala höjden71 "
Total bredd20 "
Fas3
Quill Dia.2-1 / 4 "
Spindelhastighet400 till 5000
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord25-3 / 4 "
Spindelresor6"
Svänga15 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan15 "x 18"
Spänning220/440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171.91
Fartygets höjd (cm)181.61
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8465950090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFasSpänningPris
JET TOOLS 354550 Golvborrpress, spline, 15 tum, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/23038 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354551 Golvborrpress Spline 15 tum 220/440v
38 754 kr /enhet