JET TOOLS 354550 Golvborrpress, spline, 15 tum, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 Golvborrpress, Spline, 15 tum, 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AD2YRW Modell: 354550Korsreferens: 3WRN7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC16/8
Basstorlek10-1 / 2 "x 15"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål1 / 2 "
Chuckstorlek1 / 2 "
Kolumn Dia.3"
VäxeltypSpline
Hz60
Max. Spindel till bas47-1 / 2 "
Motor HP1
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup30 "
Totala höjden71 "
Total bredd20 "
Fas1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Spindelhastighet400 till 5000
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord41 "
Spindelresor6"
Svänga15 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan12-1/2" x 14-1/2"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 178.26
Fartygets höjd (cm)181.36
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8465950090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Används för att borra eller förstora ett cylindriskt hål i ett arbetsstycke inom fordons-, rymd- och byggindustrin
    • Motor med variabel hastighet med stegad remskiva för användning vid olika hastigheter (400 till 5000 RPM) samt möjligheten att ändra hastighet under drift
    • 6 tum slag möjliggör borrning av djupa hål

    Vilka är fördelarna med en stor fjäderpenna och en 3 tum kolonn i Jet golvborrpress
    Den stora 2-1 / 4-tums fjädern ger större noggrannhet medan 3-tums kolonnen främjar maximalt huvudstöd.

    Levereras Jet 354550 med ett säkerhetsskydd
    Alla jetborrpressar är utrustade med en säkerhetskrage för att skydda spindeln och arbetsstycket, samt säkerställa förarens säkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFasSpänningPris
JET TOOLS 354551 Golvborrpress Spline 15 tum 220/440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/44038 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354550 Golvborrpress, Spline, 15 tum, 115/230 V
38 367 kr /enhet