JET TOOLS 414453 Horisontell bandsåg 1 / 2hk 115 V | AD4QKA 42W919

JET TOOLS 414453 Horisontell bandsåg 1 / 2hp 115 V.

Finns i lager
Artikel: AD4QKA Modell: 414453Korsreferens: 42W919

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC9.0/4.5
Bladtjocklek0.025 "
Skärkapacitet Rektangel7-1 / 2 "x 5"
Kapkapacitet rund5"
Skärkapacitet Fyrkant5"
HP1/2
Hz60
Max. Bladlängd68-1 / 2 "
Max. Knivbredd1 / 2 "
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup37 "
Totala höjden37 "
Total bredd16 "
FasSingle
RPM1725
Hastigheter85/125/200
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GWL 18F211 414468172018/990 grader145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "77 384 kr
JET-VERKTYG 413460 Horisontell bandsåg torr 115 / 230v 1 hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 och 90 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "39 836 kr
JET TOOLS 414473 Horisontell bandsåg våt 230v 2 hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 grader82/132/210/330 fpm230268 "43 "93 326 kr
JET TOOLS 414450 Horisontell bandsåg våt 115 / 230v 1-1 / 2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grader82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "64 220 kr
JET TOOLS 414461 Horisontell bandsåg torr 115v 1/2 hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 grader till 45 grader85/125/200 fpm1151/237 "37 "19 535 kr
JET TOOLS 414472 Horisontell bandsåg våt 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "104 969 kr
RFQ
JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "236 735 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414453 Horisontell bandsåg 1 / 2hp 115 V.
22 254 kr /enhet