JET-VERKTYG 414559 3/4 hk Horisontell / vertikal bandsåg, spänning 115/230, max. Bladlängd 93 tum | CD2LAA 48RJ40

JET TOOLS 414559 3/4 HP Horisontell / Vertikal Bandsåg, Spänning 115/230, Max. Bladlängd 93 tum

Finns i lager
Artikel: CD2LAA Modell: 414559Korsreferens: 48RJ40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell / vertikal bandsåg
Förstärkare AC9.8/4.9
Bladtjocklek0.032 "
Bladhjul Dia.11-3 / 4 "
Sladdad / trådlössladd
Skärvinkel90 grader och 45 grader
Skärkapacitet Rektangel7 "x 12"
Kapkapacitet rund7"
Skärkapacitet Fyrkant7"
HP3/4
Hz60
Max. Bladlängd93 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Max. Skärtjocklek7"
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup48 "
Totala höjden40 "
Total bredd17 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter86 till 260 fpm
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 172.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414559 3/4 HP Horisontell / Vertikal Bandsåg, Spänning 115/230, Max. Bladlängd 93 tum
29 386 kr /enhet