JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 tums skivslipare 3 fas 440v | AD4QLV 42W968

JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 tums skivslipare 3 fas 440v

Finns i lager
Artikel: AD4QLV Modell: 577011Korsreferens: 42W968

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivslipare
Skiva Dia.20 "
Skivhastighet (RPM)1725
Skivbordstorlek (in.)27-1/2 X 10-1/2
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)30
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45 ut
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/2
HP3
Hz60
Övergripande djup30 "
Totala höjden53 "
Total bredd28 "
Fas3
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan27-1 / 2 X 10-1 / 2 tum.
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.44
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8463900060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
JET TOOLS 414602 Skivslipmaskin 12 tum 1 1/2 hk 1960 varv/min | AD2YTD 3WRP7 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/23024 423 kr
JET TOOLS 577010 J-4421-2 20-tums skivslipare 3-fas 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "322054 238 kr
JET TOOLS 577842 Band- och skivslipmaskin | CR4ZME 56LZ26 577842-------17 230 kr
JET TOOLS IBGB-248VS Band- och skivslipmaskin | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------15 801 kr
JET TOOLS 708599K Band- och skivslipmaskin | CR4ZMG 36VE26 708599K-------28 108 kr
JET TOOLS 708596K Band- och skivslipmaskin | CR4ZMH 45PD05 708596K-------18 102 kr
JET TOOLS J-4201K Band- och skivslipmaskin | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------23 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 tums skivslipare 3 fas 440v
52 106 kr /enhet