JET-VERKTYG 690408 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHT 42W873

JET TOOLS 690408 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V.

Artikel: AD4QHT Modell: 690408Korsreferens: 42W873
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

278 741 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsmaskin med variabel hastighet
Cross Travel (in.)12
HeadVariabel hastighet
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP3
motortypTEFC
DriftManuell
Övergripande djup63
Totala höjden85
Total bredd65.5
Fas3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram resor13-3/8
SländaR-8
Spindelhastighet60 till 4200 rpm
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord17-1 / 2 "
Spindelresor5"
T-slots3 och 5/8
TabellstorlekX 9 49
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan9 x 49 "
TypVariabel hastighet R8
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1097.69
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)166.37
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMotor HPDriftÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasTypPris
JET-VERKTYG 691205 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Manuell---3-286 893 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690117 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Manuell---3-273 261 kr
RFQ
JET TOOLS 690120 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Manuell68.758795.753Variabel hastighet R8275 450 kr
RFQ
JET TOOLS 690940 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC-kontrollerad6663853Cnc806 301 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690087 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Manuell---3-263 945 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690098 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Manuell---3-285 032 kr
RFQ
JET TOOLS 690099 Fräs med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Manuell638565.53Variabel hastighet R8313 356 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690408 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V.
278 741 kr /enhet