Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JJ KELLER 100-ME-5 arbetsrättsaffisch Federal and State ME ENG 20 tums höjd 5 år | AH6REW 36EW96

JJ KELLER 100-ME-5 arbetsrättsaffisch Federal and State ME ENG 20 tum Höjd 5 år

Finns i lager
Artikel: AH6REW Modell: 100-ME-5Korsreferens: 36EW96

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsrätt affisch
Höjd20 "
SpråkEngelska
MaterialLaminerat papper
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6804
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Överensstämmelsestyp: Federal och statlig arbetsrätt
    • Prenumerationslängd: 5 år.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSpråkBreddPris
JJ KELLER 300-AK Arbetsrättsposter Affisch Federal and State AK ENG 40Wx26 Inch Height | AH6PZG 36EN33 300-AK26 "Engelska40 "789SEK
JJ KELLER 300-AL Arbetsrättaffisch Federal and State AL ENG 40Wx26 Inch Height | AH6PZH 36EN34 300-A DEN26 "Engelska40 "789SEK
JJ KELLER 300-AR Arbetsrättaffisch Federal and State AR ENG 40Wx26 tum höjd | AH6PZJ 36EN35 300 AR26 "Engelska40 "789SEK
JJ KELLER 300-AZ Arbetsrättaffisch Federal and State AZ ENG 40Wx26 Inch Height | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "Engelska40 "789SEK
JJ KELLER 300-CA Arbetsrätt Affisch Federal och State CA ENG 40Wx26 tum höjd | AH6PZL 36EN37 300-CA26 "Engelska40 "966SEK
JJ KELLER 300-CT Arbetsrättaffisch Federal and State CT ENG 40Wx26 tum höjd | AH6PZM 36EN38 300-CT26 "Engelska40 "789SEK
JJ KELLER 300-CO Arbetsrätt Affisch Federal och Statete Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "spanska40 "754SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JJ KELLER 100-ME-5 arbetsrättsaffisch Federal and State ME ENG 20 tum Höjd 5 år
6 028 kr /enhet