JOBOX 1-679990 Lådskåp, 60.75 x 60.125 x 60.75 tum Storlek, brun, stål | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Lådskåp, 60.75 x 60.125 x 60.75 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AC3RYM Modell: 1-679990Korsreferens: 2VUY2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
FärgBrun
FinishPulverlack
Mätare16 ga
Hantera typFällbar infälld
Höjd60.75 "
Längd60.75 "
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor8
Antal hyllor5
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet58.7 cu. ft.
Bredd60.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252.45
Fartygets höjd (cm)159.39
Fartygets längd (cm)157.8
Fartygets bredd (cm)81.92
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1-679990 arbetsplatsskåp är en tvådörrars lådenhet med hyllor för organiserad förvaring av verktyg och förnödenheter.

Funktioner:

  • JOBOX 1-679990 arbetsplatsskåp är utrustat med 2 gångjärnsdörrar som svänger ut åt sidorna för enkel åtkomst under lossning eller lastning.
  • Denna enhet levereras med tre 3-tums djupa hyllor och en 4.5-tums djup övre hylla på varje dörr.
  • Produkten är åtkomlig med gaffeltruck från alla sidor och har lådor som kan dras ut helt för enkel åtkomst.
  • Denna modell är konfigurerad med svetsade hörnkilar för att ge ytterligare styrka till skåpet och förhindra att det vrids ut ur torget under transport.
  • Det centrala EZ-Loader glidstödet sträcker sig framåt för att förhindra tippning och möjliggör lastning och lossning från vilken sida som helst.
  • Den levereras med ett fot- eller handmanövrerat dörrlåssystem för enkel öppning och stängning av dörrar.
  • Denna enhet har försänkta handtag och har 7-gauge stålbolster konfigurerade med hål för montering av hjul.
  • Det säkerställer skydd mot vandalism eller obehörig åtkomst på grund av säkerhetssystemet Site-Vault.
  • Skåpet har helsvetsat hänglåshus som möjliggör säker låsning och inbyggda åtkomsthål för elkablar.
  • Den har kraftiga dörrar med en Grip-Rite lyftkanal och har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för hållbarhet.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX Hjul: De kan installeras i stålstöden i ett stycke med 5/16 tums självgängande bultar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är lastkapaciteten för lådorna?

S. Denna JOBOX 1-679990-enhet inkluderar 2.5-tumslådor med en maximal lastkapacitet på 75 lb och 5.5-tumslådor med lastkapacitet upp till 125 lb.

F. Vad är en Grip-Rite lyftkanal?

A. Grip-Rite lyftkanaler erbjuder en greppyta i full längd på locket för säker användning.

F. Vilken betydelse har de försänkta handtagen?

A. Infällda handtag är konstruerade för att optimera utrymmet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgPris
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tum, brun, stål | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Hänglåshölje58 cu. ft.Bright43 096 kr
JOBOX 1-693990 soptunna skåp, extra kraftigt, 72 x 24 x 61 tum, brun, stål | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Hänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr49 cu. ft.Brun34 189 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-679990 Lådskåp, 60.75 x 60.125 x 60.75 tum, brun, stål
56 408 kr /enhet