JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tum, brun, stål | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell-skåp, 62.25 x 30 x 63.5 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AF2WBP Modell: 692990Korsreferens: 6YG48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Hjulstorlek4"
FärgBright
FinishPulverlack
Mätare16 ga
Hantera typHögt centrum
Höjd63.5 "
Längd62.25 "
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
Antal hyllor6
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet58 cu. ft.
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 201.39
Fartygets höjd (cm)162.05
Fartygets längd (cm)158.24
Fartygets bredd (cm)77.72
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 692990 rullande musslaskåp på arbetsplatsen ger en förvaringslösning som är lätt att flytta. Den hjälper till att organisera värdefulla verktyg och förnödenheter och har två halvor som fälls in eller svängs ut på ett centralt gångjärn för enkel åtkomst under lossning eller lastning.

Funktioner:

  • JOBOX 692990 rullande musslaskåp på arbetsplatsen har en låshasp med en tjocklek på 10 gauge för att förhindra skärverktyg och bändstänger från att komma åt skåpet.
  • Den är utrustad med 4-tums, kraftiga hjul på basen för enkel rörlighet på plana ytor.
  • Denna enhet har ett tippskydd för att förhindra att skåpet öppnas helt.
  • De höga mitthandtagen gör det enkelt att flytta, öppna och stänga.
  • Den har 16 gauge, robust stålkonstruktion med matt kroppsfinish för hållbarhet.
  • Skåpet har helsvetsat hänglåshus som möjliggör säker låsning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för detta rullande musslaskåp på arbetsplatsen?

S. Denna JOBOX 692990-enhet har en total lagringskapacitet på 58 cu.ft.

F. Hur många hyllor har den här modellen?

S. Det finns 6 hyllor i JOBOX 692990 rullande musslaskåp på arbetsplatsen.

F. Hur många hjul har JOBOX 692990 rullande musslaskåp?

A. Denna modell är utrustad med 8 hjul för enkel transport av verktyg.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgPris
JOBOX 1-679990 Lådskåp, 60.75 x 60.125 x 60.75 tum Storlek, brun, stål | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Hänglåshölje58.7 cu. ft.Brun55 501 kr
JOBOX 1-693990 soptunna skåp, extra kraftigt, 72 x 24 x 61 tum, brun, stål | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Hänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr49 cu. ft.Brun33 929 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell-skåp, 62.25 x 30 x 63.5 tum, brun, stål
43 096 kr /enhet